Steckschlüsseleinsatz T10 1/4Zoll Innen-TORX GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00054080
EAN: 1234
Herstellernummer: 6190780
Steckschlüsseleinsatz T10 1/4Zoll Innen-TORX GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 8,76 € VE 1 Stück Netto 7,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl brüniert · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe T 10
Gesamtlänge (mm) 30,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen