GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TORX E11

Artikelnummer: Z00426685
EAN: 4010886619414
Herstellernummer: 6194180
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TORX E11
UVP: 12,32 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 8,08 € Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 38,0 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Größe E 11
Schraubenmaß -
Durchmesser d2 22,5 Millimeter
Länge 1 38,0 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Schlüsselweite TORX 10,08 Millimeter
Durchmesser 1
Kopftiefe (a1, t)
Antriebsaufnahme Vierkant
Abtriebsgröße E11
Durchmesser 2
Zielgruppe Industrie, Automotive, Kfz, Nfz, Nkw, Lkw, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Kopftiefe 15,5 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Abtriebsgröße TORX® (außen)
Durchmesser d1 14,0 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]