• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" Außen-TORX E4

Artikelnummer:  
Z00438819 
EAN:  
4010886619384 
Herstellernummer:  
6193880 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,87 €
4,58 €

Netto 3,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße TORX® (außen) E4
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant mm 6,3 mm
Ausführung E
Durchmesser 1 5,5 Millimeter
Durchmesser 2 12 Millimeter
Gewicht kg 0,008 Kilogramm
Größe E 4
Kopftiefe (a1, t) 4,5 Millimeter
Länge (L, L1) 25 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6193880
Norm DIN 3120 - C6,3, ISO1174
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite TORX 3,86 Millimeter
Schraubenmaß M3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" UD-Profil 6 mm
UVP: 5,59 € 3,42 € Netto 2,87 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" UD-Profil 9 mm
UVP: 5,78 € 3,53 € Netto 2,97 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" UD-Profil 12 mm
UVP: 6,06 € 3,69 € Netto 3,10 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" UD-Profil 7 mm
UVP: 5,59 € 3,42 € Netto 2,87 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ¼" UD-Profil 10 mm
UVP: 5,77 € 3,53 € Netto 2,97 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben