GEDORE TORX-Steckschlüsseleinsatz E11 3/8"

Artikelnummer: Z00426638
EAN: 4010886625088
Herstellernummer: 6250860
GEDORE TORX-Steckschlüsseleinsatz E11 3/8"
UVP: 12,30 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 8,03 € Netto 6,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX®-Steckschlüsseleinsätze 3/8"

Für Außen-TORX®-Schrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Kreuzrändelung. CV-Stahl 31CrV3, feingeschliffen, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe E 11
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 28 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Antriebsaufnahme Vierkant 3/8 Zoll
Durchmesser d1 13,8 Millimeter
Durchmesser 2
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Durchmesser 1
Schlüsselweite TORX 10,08 Millimeter
Durchmesser d2 17,5 Millimeter
Länge 1 28 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Kopftiefe 9,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Antriebsaufnahme 10 Millimeter
Schraubenmaß -
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit 5 Stück
Abtriebsgröße TORX® (außen)
Abtriebsgröße E11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]