VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 6-kant 24 mm

Artikelnummer: Z00044253
EAN: 4010886612354
Herstellernummer: 6123590
VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 6-kant 24 mm
Inkl. Steuern: 17,96 € VE 1 Stück Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant - zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Vergütungsstahl · bis AC 1000 Volt Wechselspannung bis DC 1500 Volt Gleichspannung VDE-Isolierung nach Norm EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 58,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen