Verlängerung 1/2 VDE 125mm Gedore

Artikelnummer: Z00302950
EAN: 4010886612408
Herstellernummer: VDE 1990- 5
Verlängerung 1/2 VDE 125mm Gedore
Inkl. Steuern: 24,75 € VE 1 Stück Netto 20,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Verlängerung 1/2 Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 mit Arretierschraube zum Fixieren der Steckschlüssel-Einsätze. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60 900 : 2004. Attribute: Länge: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen