• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

GEDORE Teleskopverlängerung 1/4" 192-296 mm

UVP: 52,24 € 27,13 € Netto 22,80 €

VIGOR Adapter 1/2? auf 3/8?

3,92 € Netto 3,29 €
- 25%

HAZET Einpress-4kt.

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €

VIGOR Adapter 1/4? auf 3/8?

2,44 € Netto 2,05 €
- 39%

GEDORE Verlängerung 1/2" 250 mm

Artikelnummer:  
Z00053394
EAN:  
4010886614396
Herstellernummer:  
6143940
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 18,43 €
11,26 €

Netto 9,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Länge (L, L1) 250 Millimeter
Gewicht kg 0,361 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben