carolus Verlängerung 1/4" 150mm lang

Artikelnummer: Z00049058
EAN: 4036548479158
Herstellernummer: 1515624
carolus Verlängerung 1/4" 150mm lang
UVP: 5,14 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 3,27 € Netto 2,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · geschliffen · mit Kugelfangrille · DIN 3123 / ISO 3316

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 150 Millimeter
Länge 1 150 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/4 Zoll
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Verpackungseinheit 1 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]