GEDORE Verlängerung 1/4" 305 mm

Artikelnummer: Z00046338
EAN: 4010886617335
Herstellernummer: 6173340
GEDORE Verlängerung 1/4" 305 mm
UVP: 12,83 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,83 € Netto 6,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Länge 305 Millimeter
nicht genormt *
Verpackungseinheit (VE)
Länge 1 305 Millimeter
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]