• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

GEDORE Teleskopverlängerung 1/4" 192-296 mm

UVP: 52,24 € 27,13 € Netto 22,80 €

VIGOR Adapter 1/2? auf 3/8?

3,92 € Netto 3,29 €
- 25%

HAZET Einpress-4kt.

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €

VIGOR Adapter 1/4? auf 3/8?

2,44 € Netto 2,05 €
- 39%

GEDORE Verlängerung 1/4" 55 mm

Artikelnummer:  
Z00054099
EAN:  
4010886617038
Herstellernummer:  
6170320
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 8,96 €
5,46 €

Netto 4,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,025 Kilogramm
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Länge (L, L1) 55 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
UVP: 5,59 € 3,42 € Netto 2,87 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
UVP: 5,78 € 3,53 € Netto 2,97 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 13 mm
UVP: 6,02 € 3,68 € Netto 3,09 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 12 mm
UVP: 6,06 € 3,69 € Netto 3,10 € - zzgl. Versand
- 35%
Bosch Kegelsenker, 16,0 mm, M 8, 43 mm, 8 mm
UVP: 24,34 € 15,92 € Netto 13,38 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben