Verlängerung 3090 A-10 3/8Zoll 250mm m.Auslöser f.Steckschlüsseleinsatz Gedore

Artikelnummer: Z00046562
EAN: 4010886871911
Herstellernummer: 1932322
Verlängerung 3090 A-10 3/8Zoll 250mm m.Auslöser f.Steckschlüsseleinsatz Gedore
Inkl. Steuern: 23,31 € VE 1 Stück Netto 19,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben · Mit Sicherungsring gegen unabsichtliches Lösen · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen