Werkzeugmodul 157,5x310mm 8tlg. Schlüssel

Artikelnummer: Z00059227
EAN: 4010886662113
Herstellernummer: 6621190
Werkzeugmodul 157,5x310mm 8tlg. Schlüssel
Inkl. Steuern: 67,89 € VE 1 Stück Netto 57,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Doppel-Ringschlüsselsatz Inhalt: je 1 Stück Doppel-Ringschlüssel tief gekröpt mit dünnwandigen Ringen, Chrom-Vanadium-Stahl, SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Breite (mm) 157,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen