Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00059236
EAN: 4010886842287
Herstellernummer: 1751239
Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Steckschlüssel
Inkl. Steuern: 55,07 € VE 1 Stück Netto 46,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Stück Steckschlüssel mit Heft für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil, SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Breite (mm) 157,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen