Werkzeugschale für Steckschlüsseleinsätze

Artikelnummer: Z00044260
EAN: 4010886515266
Herstellernummer: 5152640
Werkzeugschale für Steckschlüsseleinsätze
Inkl. Steuern: 13,40 € VE 1 Stück Netto 11,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Steckschlüsseleinsätze · Maße: B 570 x T 25-45 mm · Aus Stahlblech, GEDORIT blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 25-45
Breite (mm) 570
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen