6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 52 mm

Artikelnummer: Z00354398
EAN: 4000896000654
Herstellernummer: 1000-22
HAZET
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 52 mm
UVP: 18,80 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 14
Schlüsselweite (mm) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 32
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 33.2
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 52
Gesamtlänge (für eClass) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen