HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-24 · s: 24 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 52 mm

Artikelnummer: Z00354376
EAN: 4000896000661
Herstellernummer: 1000-24
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-24 · s: 24 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 52 mm
UVP: 20,23 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 14,99 € VE 5 Stück Netto 12,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Gesamtlänge 52 Millimeter
Gewicht 264 Gramm
Ausführung Außen-Sechskant Profil
Schlüsselweite 24.000000 Millimeter
Gelenk false
Oberflächenausführung verchromt
VDE-geprüft false
Norm ISO 2725
Außenmaß (d1) 34.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen