6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 59 mm

Artikelnummer: Z00354359
EAN: 4000896000715
Herstellernummer: 1000-33
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 59 mm
UVP: 27,91 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,61 € VE 1 Stück Netto 19,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 24.5
Schlüsselweite (mm) 33
Schlüsselweite (s1) (mm) 33
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 46
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 36
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 59
Gesamtlänge (für eClass) 59
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen