HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 61.5 mm

Artikelnummer: Z00354357
EAN: 4000896000746
Herstellernummer: 1000-36
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 61.5 mm
UVP: 33,20 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 24,00 € Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm ISO 2725
Gewicht 387 Gramm
Oberflächenausführung verchromt
Ausführung Außen-Sechskant Profil
Gesamtlänge 61.5 Millimeter
Gelenk false
VDE-geprüft false
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Außenmaß (d1) 49.500000 Millimeter
Schlüsselweite 36.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]