HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-38 · s: 38 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 65 mm

Artikelnummer: Z00354358
EAN: 4000896000760
Herstellernummer: 1000-38
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000-38 · s: 38 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 65 mm
UVP: 36,41 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 455 Gramm
Außenmaß (d1) 52.500000 Millimeter
Gelenk false
VDE-geprüft false
Ausführung Außen-Sechskant Profil
Norm ISO 2725
Schlüsselweite 38.000000 Millimeter
Gesamtlänge 65 Millimeter
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]