6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850-5 · s: 5 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354953
EAN: 4000896036400
Herstellernummer: 850-5
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850-5 · s: 5 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 6,72 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • 850-3 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 4.1
Schlüsselweite (mm) 5
Schlüsselweite (s1) (mm) 5
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 8.1
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 11
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen