6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850A-7/32 · s: 7/32 Zoll · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00354972
EAN: 4000896037537
Herstellernummer: 850A-7/32
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850A-7/32 · s: 7/32 Zoll · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm
UVP: 7,26 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 5,32 € VE 10 Stück Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Gesamtlänge 25 Millimeter
Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Außenmaß (d1) 8.500000 Millimeter
Gelenk false
Gewicht 11 Gramm
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen