- 26%

HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 850A-9/16 - Vierkant hohl 6,3 mm (¼ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil

Artikelnummer:  
Z00354975 
EAN:  
4000896037544 
Herstellernummer:  
850A-9/16 
Marke:  
HAZET 

24 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,73 €
5,75 €

Netto 4,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Amerikanische Maße Amerikanische Maße
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (min-max)
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 19.5 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 16 Millimeter
Gesamtlänge 25
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt, poliert
Rändelung Griffig, gerändelt
Tiefe 10.8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

24 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben