6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850LG-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354917
EAN: 4000896037629
Herstellernummer: 850LG-13
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 850LG-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 18,62 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,74 € VE 1 Stück Netto 13,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 12.2
Schlüsselweite (mm) 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 18
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 18
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen