HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 31.5 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354907
EAN: 4000896039005
Herstellernummer: 880-19
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 31.5 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 10,29 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 10 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite 19.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Gesamtlänge 31.5 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Norm ISO 2725
Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Außenmaß (d1) 25.800000 Millimeter
Gewicht 51 Gramm
Gelenk false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen