6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880-6 · s: 6 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 24 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354923
EAN: 4000896039104
Herstellernummer: 880-6
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880-6 · s: 6 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 24 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 7,97 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 10 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Gesamtlänge 24 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Norm ISO 2725
VDE-geprüft false
Gelenk false
Außenmaß (d1) 10.000000 Millimeter
Schlüsselweite 6.000000 Millimeter
Gewicht 19 Gramm
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen