6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880LG-11 · s: 11 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354891
EAN: 4000896040704
Herstellernummer: 880LG-11
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880LG-11 · s: 11 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 16,84 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,33 € VE 10 Stück Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß (d1) 15.800000 Millimeter
Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
VDE-geprüft false
Gelenk false
Norm ISO 2725
Schlüsselweite 11.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 47 Gramm
Gesamtlänge 54 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen