6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880LG-12 · s: 12 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354887
EAN: 4000896040711
Herstellernummer: 880LG-12
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880LG-12 · s: 12 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 16,36 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 11
Schlüsselweite (mm) 12
Schlüsselweite (s1) (mm) 12
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 17
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 18.5
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 54
Gesamtlänge (für eClass) 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen