HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-17 · s: 17 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 45.5 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE

Artikelnummer: Z00351084
EAN: 4000896172931
Herstellernummer: 880VDE-17
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-17 · s: 17 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 45.5 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE
UVP: 21,84 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 16,18 € VE 1 Stück Netto 13,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 48 Gramm
Schlüsselweite 17.000000 Millimeter
Gesamtlänge 45.5 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Außenmaß (d1) 23.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Gelenk false
Norm sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen