6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-20 · s: 20 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 47.5 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE

Artikelnummer: Z00351076
EAN: 4000896172979
Herstellernummer: 880VDE-20
HAZET
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-20 · s: 20 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 47.5 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE
UVP: 22,91 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,40 € VE 1 Stück Netto 16,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 13.7
Schlüsselweite (mm) 20
Schlüsselweite (s1) (mm) 20
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 23
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 29
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 47.5
Gesamtlänge (für eClass) 47.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen