- 28%

HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-22 · s: 22mm · Vierkant hohl 10mm (3/8 ") · Außen-Sechskant · l: 50mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 23,62 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Tiefe 15.6 Millimeter
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 23 Millimeter
Abmessung 50
Hauptartikel 163-230/18
Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Schluesselworte ASE46835500000
Norm EN/IEC 60900
Länge x Breite x Höhe
Oberfläche schutzisoliert
Durchmesser (min-max)
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge 50 Millimeter
Anwendungsbereich VDE-Werkzeuge
Durchmesser d2 (am Antrieb) 32 Millimeter
Netto-Gewicht 94 Gramm
Länge x Breite
Schlüsselweite (s1) 22 Millimeter
Gesamtlänge 50
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben