6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-6 · s: 6 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE

Artikelnummer: Z00351060
EAN: 4000896172832
Herstellernummer: 880VDE-6
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880VDE-6 · s: 6 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL SechskantVDE
UVP: 20,53 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 16,86 € VE 1 Stück Netto 14,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 6.5
Schlüsselweite (mm) 6
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 23
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 40
Gesamtlänge (für eClass) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen