- 31%

HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900-20 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 20 mm

Artikelnummer:  
Z00354744 
EAN:  
4000896042821 
Herstellernummer:  
900-20 
Marke:  
HAZET 

26 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 10,53 €
7,22 €

Netto 6,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 27.8 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 24 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 38
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 2725-1
Oberfläche verchromt, poliert
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (s1) 20 Millimeter
Tiefe 14.2 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

26 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben