HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900-21 · s: 21 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 38 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354731
EAN: 4000896042838
Herstellernummer: 900-21
HAZET 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900-21 · s: 21 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 38 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 10,53 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,82 € VE 10 Stück Netto 6,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 38 Millimeter
Außenmaß (d1) 29.000000 Millimeter
Schlüsselweite 21.000000 Millimeter
Norm ISO 2725
VDE-geprüft false
Ausführung Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Gewicht 91 Gramm
Gelenk false
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen