6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 46 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354735
EAN: 4000896042906
Herstellernummer: 900-27
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 46 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 14,52 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,28 € VE 1 Stück Netto 10,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 19.7
Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 36.2
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 25
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 46
Gesamtlänge (für eClass) 46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen