• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) HINOX® (Edelstahl) 850X-10 - Vierkant hohl 6,3 mm (¼ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 10 mm

Artikelnummer:  
Z00354933
EAN:  
4000896121564
Herstellernummer:  
850X-10
Marke:  
HAZET

13 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,91 €
7,44 €

Netto 6,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (min-max)
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 14 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 12.5 Millimeter
Gesamtlänge 25
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Edelstahl
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Tiefe 7.3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicher:

  • Bis zu 20% höhere Drehmoment-Werte im HINOX®-Programm (Statische Belastung)
    Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3)
    Höhere Sicherheit in der Anwendung / geringere Verletzungsgefahr

Hochwertig:

  • Bis zu dreifach höhere Lebensdauer im dynamischen Dauerlast-Vergleich

Umweltbewusst:

  • Umweltfreundliche Herstellung: ohne Oberflächen-Beschichtung
    Keine allergischen Reaktionen durch chemische Beschichtungen
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

13 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 42%
HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2
UVP: 85,08 € 49,75 € Netto 41,81 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben