6kt.-Steckschlüssel-Einsatz HINOX® 850X-4.5 · s: 4.5 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00354940
EAN: 4000896121397
Herstellernummer: 850X-4.5
6kt.-Steckschlüssel-Einsatz HINOX® 850X-4.5 · s: 4.5 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 25 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 7,91 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,18 € VE 1 Stück Netto 6,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Sicher:

  • Bis zu 20% höhere Drehmoment-Werte im HINOX®-Programm (Statische Belastung)
    Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3)
    Höhere Sicherheit in der Anwendung / geringere Verletzungsgefahr

Hochwertig:

  • Bis zu dreifach höhere Lebensdauer im dynamischen Dauerlast-Vergleich

Umweltbewusst:

  • Umweltfreundliche Herstellung: ohne Oberflächen-Beschichtung
    Keine allergischen Reaktionen durch chemische Beschichtungen
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 4.2
Schlüsselweite (mm) 4.5
Schlüsselweite (s1) (mm) 4.5
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 7
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 11
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen