HAZET Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) HINOX® (Edelstahl) 850X-4 - Vierkant hohl 6,3 mm (¼ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 4 mm

Artikelnummer:  
Z00354932 
EAN:  
4000896121380 
Herstellernummer:  
850X-4 
Marke:  
HAZET 

13 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,15 €
6,00 €

Netto 5,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 6.8 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 11 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 25
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Edelstahl
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (s1) 4 Millimeter
Tiefe 3.7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicher:

  • Bis zu 20% höhere Drehmoment-Werte im HINOX®-Programm (Statische Belastung)
    Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3)
    Höhere Sicherheit in der Anwendung / geringere Verletzungsgefahr

Hochwertig:

  • Bis zu dreifach höhere Lebensdauer im dynamischen Dauerlast-Vergleich

Umweltbewusst:

  • Umweltfreundliche Herstellung: ohne Oberflächen-Beschichtung
    Keine allergischen Reaktionen durch chemische Beschichtungen
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

13 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2
UVP: 85,08 € 51,92 € Netto 43,63 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben