Adapter 1058-2 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 52.3 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352808
EAN: 4000896002078
Herstellernummer: 1058-2
Adapter 1058-2 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 52.3 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 21,96 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

  • Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Kugelsicherung
  • Auswechselbarer Vierkant 1058-02

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge (mm) 52.3
Gesamtlänge (für eClass) 52.3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen