Adapter 2311 · Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 38 mm

Artikelnummer: Z00351014
EAN: 4000896016068
Herstellernummer: 2311
Adapter 2311 · Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 38 mm
Inkl. Steuern: 15,03 € VE 1 Stück Netto 12,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit 4kt.-Antrieb nach DIN 3120 und Betätigungswerkzeugen mit 6kt-Antrieb
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • Adapter Außen-Vierkant 12,5 = 1/2″ - Außen-Sechskant 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen