HAZET Adapter 858-1 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 26.5 mm

Artikelnummer: Z00353053
EAN: 4000896038480
Herstellernummer: 858-1
HAZET Adapter 858-1 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 26.5 mm
UVP: 12,55 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
    Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 26.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen