HAZET Aufsteck-Rohr 640-4655 · l: 760 mm

Artikelnummer: Z00351401
EAN: 4000896027286
Herstellernummer: 640-4655
HAZET Aufsteck-Rohr 640-4655 · l: 760 mm
Inkl. Steuern: 56,16 € VE 1 Stück Netto 47,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Stahlrohr
  • Für Zug-Ringschlüssel
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Schlüssel 46 bis 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen