Aufsteck-Rohr 640-6080 · l: 860 mm

Artikelnummer: Z00351416
EAN: 4000896027330
Herstellernummer: 640-6080
HAZET
Aufsteck-Rohr 640-6080 · l: 860 mm
UVP: 84,07 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 62,61 € VE 1 Stück Netto 52,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Stahlrohr
  • Für Zug-Ringschlüssel
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Schlüssel 60 bis 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 860
Gesamtlänge (für eClass) 860
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen