Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz

Artikelnummer: Z00354790
EAN: 4000896156481
Herstellernummer: 986LG-9
Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz
UVP: 19,52 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 16,04 € VE 1 Stück Netto 13,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • 986 Lg-5 6 7 9 mit abgesetzter Klinge
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

  • u.a. für Bremssattelverschraubung an Doppelkolben-Bremsanlage VW T5 ab Bj. 2010.
  • Für kontrollierten Schraubanzug Drehmoment-Schlüssel (z.B. 6121-1 CT) verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 9
Schlüsselweite (mm) 9
Schlüsselweite (s1) (mm) 9
Durchmesser (d) (mm) 24.6
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 108
Gesamtlänge (für eClass) 108
(Klingen)länge l1 (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen