Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2784-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant BremsenNutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00352787
EAN: 4000896155583
Herstellernummer: 2784-14
Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2784-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant BremsenNutzfahrzeuge
UVP: 34,15 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 27,06 € VE 1 Stück Netto 22,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (Knorr-Bremse) an MERCEDES-BENZ Nfz z.B. Actros

  • Ermöglicht den kontrollierten Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment (Herstellerangaben beachten) z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6144-1 CT
  • Antrieb ermöglicht die Übertragung hoher Lösekräfte
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • für Innensechskant-Profil 14 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 14
Schlüsselweite (mm) 14
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
(Gesamt)länge l2 (mm) 110
Gesamtlänge (für eClass) 110
(Klingen)länge l1 (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen