HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2584-8 · s: 8 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant Bremsen

Artikelnummer: Z00352869
EAN: 4000896149438
Herstellernummer: 2584-8
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2584-8 · s: 8 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant Bremsen
UVP: 15,65 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 10,90 € VE 1 Stück Netto 9,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung an der Hinterachse Schlüsselweite 8 mm an: AUDI TT ab 2007, A4 ab 2001, A6 ab 2005, A8 ab 2003
  • Für kontrollierten Schraubanzug Drehmoment-Schlüssel mit Antrieb 10 = 3/8″, z.B. HAZET 6110-1 CT verwenden
  • Mit fester Klinge (s 8 mm) für Innen-Sechskant-Schrauben

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtriebsgröße (metrisch) 8.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Klingenlänge 6.600000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen