Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000AZ-1.1/2 · s: 1.1/2 Zoll · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 65 mm

Artikelnummer: Z00353894
EAN: 4000896001019
Herstellernummer: 1000AZ-1.1/2
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000AZ-1.1/2 · s: 1.1/2 Zoll · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 65 mm
UVP: 34,57 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 25,00 € VE 5 Stück Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Außen-Doppel-Sechskant Profil
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Gesamtlänge 65 Millimeter
Außenmaß (d1) 52.500000 Millimeter
VDE-geprüft false
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Gewicht 421 Gramm
Oberflächenausführung verchromt
Gelenk false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen