Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000AZ-1.3/8 · s: 1.3/8 Zoll · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 61.5 mm

Artikelnummer: Z00353890
EAN: 4000896001088
Herstellernummer: 1000AZ-1.3/8
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1000AZ-1.3/8 · s: 1.3/8 Zoll · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 61.5 mm
UVP: 28,38 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 22,48 € VE 1 Stück Netto 18,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 25.8
Schlüsselweite s (Zoll) 1.3/8
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 48.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 36
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 61.5
Gesamtlänge (für eClass) 61.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen