Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1100Z-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 67 mm

Artikelnummer: Z00353914
EAN: 4000896002528
Herstellernummer: 1100Z-36
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 1100Z-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 67 mm
UVP: 51,94 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 37,59 € VE 1 Stück Netto 31,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 28.5
Schlüsselweite (mm) 36
Schlüsselweite (s1) (mm) 36
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 52
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 48
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 67
Gesamtlänge (für eClass) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen