Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880AZ-11/16 · s: 11/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 29.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354864
EAN: 4000896040308
Herstellernummer: 880AZ-11/16
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880AZ-11/16 · s: 11/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 29.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,00 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Größe 1/4″ und 5/16″ mit 6kt.
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 11/16
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 23.8
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 18.5
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 29.5
Gesamtlänge (für eClass) 29.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen