Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880AZ-15/16 · s: 15/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 36.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354828
EAN: 4000896040322
Herstellernummer: 880AZ-15/16
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880AZ-15/16 · s: 15/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 36.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,65 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 7,79 € VE 10 Stück Netto 6,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Größe 1/4″ und 5/16″ mit 6kt.
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 91 Gramm
Außenmaß (d1) 32.300000 Millimeter
Gesamtlänge 36.5 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Gelenk false
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
VDE-geprüft false
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen